曜日別特売

CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2GA50-125YL)

CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2GA50-125YL) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)125タイプ(G) 標準磁石内蔵形ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(-) Rc配管位置(-) ポート上先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付方法
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37414886CLK2GA50-125YL-B-P(-) 上(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付
35,480
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37414904CLK2GA50-125YL-B-P4DWSE(-) 上D-P4DW+スイッチ取付ロッド付
51,980
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37414895CLK2GA50-125YL-BL-P3DWSC(L) 左D-P3DW+スイッチ取付ロッド付
45,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする