曜日別特売

CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2GA50-50I)

CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2GA50-50I) - SMC
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)50タイプ(G) 標準磁石内蔵形ロック(F) 前進方向ロックポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし先端金具(I) 1山ナックルジョイント(M6 タップなし)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37416015CLK2GA50-50I-F5(5) ポート:左、バイパス配管:上
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37416024CLK2GA50-50I-F6(6) ポート:右、バイパス配管:上
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする