SMC
CL Series(CLK2GA50-50YL)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
磁石内蔵有無
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
配管位置
(-) ポート:上
先端金具
(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37417397
CLK2GA50-50YL-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし
¥
32,950
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37417406
CLK2GA50-50YL-B-P
CADデータダウンロード
(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付
¥
34,160
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37417415
CLK2GA50-50YL-B-P4DWSE
CADデータダウンロード
D-P4DW+スイッチ取付ロッド付
¥
50,660
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください