SMC
CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2GA63-75IA)
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
75
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし
先端金具
(IA) 1山ナックルジョイント(M6 タップ付)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロック
配管位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37424126
CLK2GA63-75IA-B
CADデータダウンロード
(B) 後退方向ロック
(-) ポート上
¥
38,830
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37424135
CLK2GA63-75IA-F
CADデータダウンロード
(F) 前進方向ロック
(-) ポート:上、バイパス配管:左
¥
39,880
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください