CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル(CLKGA25)

CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル(CLKGA25) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動タイプ(G) 標準磁石内蔵形内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロック
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37437505CLKGA25-75Y-B-X209575(B) 後退方向ロック(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
30,580
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437514CLKGA25-50Y-F-X209550(F) 前進方向ロック(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437523CLKGA25-100YS-B-P-X2095100(B) 後退方向ロック(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付
34,710
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437532CLKGA25-50Y-B-P3DWAL-X209550(B) 後退方向ロックP3DWAL+オートスイッチ取付レール付
45,820
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437548CLKGA25-75Y-B-P3DWAL-X209575(B) 後退方向ロックP3DWAL+オートスイッチ取付レール付
46,090
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437557CLKGA25-50Y-F-P3DWAL-X209550(F) 前進方向ロックP3DWAL+オートスイッチ取付レール付
46,700
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437566CLKGA25-75Y-B-P3DWAZ-X209575(B) 後退方向ロックP3DWAZ+オートスイッチ取付レール付
47,410
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437575CLKGA25-100Y-B-P4DWSC-X2095100(B) 後退方向ロックP4DWSC+オートスイッチ取付レール付
49,120
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437584CLKGA25-50YS-F-P3DWAL-X209550(F) 前進方向ロックP3DWAL+オートスイッチ取付レール付
49,670
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437593CLKGA25-150YS-B-P3DWAL-X2095150(B) 後退方向ロックP3DWAL+オートスイッチ取付レール付
49,890
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437618CLKGA25-100YS-B-P3DWASC-X2095100(B) 後退方向ロックP3DWASC+オートスイッチ取付レール付
50,000
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437627CLKGA25-100YS-F-P3DWAL-X2095100(F) 前進方向ロックP3DWAL+オートスイッチ取付レール付
50,220
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437636CLKGA25-150YS-F-P3DWAL-X2095150(F) 前進方向ロックP3DWAL+オートスイッチ取付レール付
50,770
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437645CLKGA25-100YS-B-P4DWSC-X2095100(B) 後退方向ロックP4DWSC+オートスイッチ取付レール付
52,090
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437602CLKGA25-100YS-B-P3DWSC-X2095100(B) 後退方向ロックP3DWSC+オートスイッチ取付レール付
45,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする