曜日別特売

CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ(CLKQGC32)

CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ(CLKQGC32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ロック(L) ロック付取付面位置(C) ポート面から180°(上部から見て)内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ位置(mm)
オートスイッチ種類
ガイドピン形状
クランプアーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37443062CLKQGC32-097RAL-X2081(L) LOWタイプ(30mm)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(R) 丸型(A) ポート面同一方向(上部から見て時計回り)
85,860
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37443078CLKQGC32-139RAL-X2081(L) LOWタイプ(30mm)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(R) 丸型(A) ポート面同一方向(上部から見て時計回り)
85,860
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37443087CLKQGC32-115RAL-X2081(L) LOWタイプ(30mm)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(R) 丸型(A) ポート面同一方向(上部から見て時計回り)
85,860
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37443096CLKQGC32-159RAL-X2081(L) LOWタイプ(30mm)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(R) 丸型(A) ポート面同一方向(上部から見て時計回り)
86,960
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37443105CLKQGC32-195RAL-X2081(L) LOWタイプ(30mm)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(R) 丸型(A) ポート面同一方向(上部から見て時計回り)
86,960
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37443114CLKQGC32-195RCL-X2081(L) LOWタイプ(30mm)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(R) 丸型(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
86,960
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37443123CLKQGC32-158RCL-X2081(L) LOWタイプ(30mm)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(R) 丸型(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
86,960
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37443132CLKQGC32-199RAL-X2081(L) LOWタイプ(30mm)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(R) 丸型(A) ポート面同一方向(上部から見て時計回り)
86,960
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37443148CLKQGC32-150RAL-X2081(L) LOWタイプ(30mm)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(R) 丸型(A) ポート面同一方向(上部から見て時計回り)
86,960
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37443157CLKQGC32-200RDL-X2081(L) LOWタイプ(30mm)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(R) 丸型(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
86,960
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37443166CLKQGC32-145RCL-X2081(L) LOWタイプ(30mm)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(R) 丸型(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
86,960
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37443175CLKQGC32-200RAL-X2081(L) LOWタイプ(30mm)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(R) 丸型(A) ポート面同一方向(上部から見て時計回り)
86,960
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37443184CLKQGC32-200RBL-X2081(L) LOWタイプ(30mm)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(R) 丸型(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
86,960
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37443193CLKQGC32-128DDL-X2081(L) LOWタイプ(30mm)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(D) ダイヤ型(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
89,430
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37443202CLKQGC32-128DBL-X2081(L) LOWタイプ(30mm)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(D) ダイヤ型(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
89,430
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37443218CLKQGC32-159DAL-X2081(L) LOWタイプ(30mm)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(D) ダイヤ型(A) ポート面同一方向(上部から見て時計回り)
90,530
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37443227CLKQGC32-200DDL-X2081(L) LOWタイプ(30mm)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(D) ダイヤ型(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
90,530
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37443236CLKQGC32-115RDH-X2082(H) HIGHタイプ(100mm)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(R) 丸型(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
92,570
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37443245CLKQGC32-120RCH-X2082(H) HIGHタイプ(100mm)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(R) 丸型(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
92,570
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37443254CLKQGC32-125RCH-X2082(H) HIGHタイプ(100mm)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(R) 丸型(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
92,570
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37443263CLKQGC32-120RBH-X2082(H) HIGHタイプ(100mm)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(R) 丸型(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
92,570
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37443272CLKQGC32-115RBH-X2082(H) HIGHタイプ(100mm)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(R) 丸型(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
92,570
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37443288CLKQGC32-175RAH-X2082(H) HIGHタイプ(100mm)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(R) 丸型(A) ポート面同一方向(上部から見て時計回り)
93,670
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37443297CLKQGC32-160RAH-X2082(H) HIGHタイプ(100mm)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(R) 丸型(A) ポート面同一方向(上部から見て時計回り)
93,670
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37443367CLKQGC32-175RCL-L-X2081(L) LOWタイプ(30mm)(L) D-P3DWAL(R) 丸型(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
100,710
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37443403CLKQGC32-147RCL-L-X2081(L) LOWタイプ(30mm)(L) D-P3DWAL(R) 丸型(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
100,710
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37443446CLKQGC32-199RBL-E-X2081(L) LOWタイプ(30mm)(E) D-P3DWASE(R) 丸型(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
101,370
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37443455CLKQGC32-199RDL-E-X2081(L) LOWタイプ(30mm)(E) D-P3DWASE(R) 丸型(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
101,370
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37443525CLKQGC32-115RDH-N-X2082(H) HIGHタイプ(100mm)(N) D-P3DWA(R) 丸型(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
104,670
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37443543CLKQGC32-095RAH-L-X2082(H) HIGHタイプ(100mm)(L) D-P3DWAL(R) 丸型(A) ポート面同一方向(上部から見て時計回り)
106,320
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37443552CLKQGC32-115RBH-L-X2082(H) HIGHタイプ(100mm)(L) D-P3DWAL(R) 丸型(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
106,320
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37443577CLKQGC32-115RDH-L-X2082(H) HIGHタイプ(100mm)(L) D-P3DWAL(R) 丸型(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
106,320
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37443595CLKQGC32-115RDH-C-X2082(H) HIGHタイプ(100mm)(C) D-P3DWASC(R) 丸型(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
106,980
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37443604CLKQGC32-115RBH-E-X2082(H) HIGHタイプ(100mm)(E) D-P3DWASE(R) 丸型(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
106,980
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37443613CLKQGC32-115RDH-E-X2082(H) HIGHタイプ(100mm)(E) D-P3DWASE(R) 丸型(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
106,980
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37443665CLKQGC32-115RDH-Z-X2082(H) HIGHタイプ(100mm)(Z) D-P3DWAZ(R) 丸型(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
107,640
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37443306CLKQGC32-109RAL-L-X2081(L) LOWタイプ(30mm)(L) D-P3DWAL(R) 丸型(A) ポート面同一方向(上部から見て時計回り)
90,550
取扱い終了
返品不可
37443315CLKQGC32-109RCL-L-X2081(L) LOWタイプ(30mm)(L) D-P3DWAL(R) 丸型(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
90,550
取扱い終了
返品不可
37443324CLKQGC32-096RAL-L-X2081(L) LOWタイプ(30mm)(L) D-P3DWAL(R) 丸型(A) ポート面同一方向(上部から見て時計回り)
90,550
取扱い終了
返品不可
37443333CLKQGC32-095RDL-L-X2081(L) LOWタイプ(30mm)(L) D-P3DWAL(R) 丸型(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
90,550
取扱い終了
返品不可
37443342CLKQGC32-095RAL-L-X2081(L) LOWタイプ(30mm)(L) D-P3DWAL(R) 丸型(A) ポート面同一方向(上部から見て時計回り)
90,550
取扱い終了
返品不可
37443358CLKQGC32-100RAL-E-X2081(L) LOWタイプ(30mm)(E) D-P3DWASE(R) 丸型(A) ポート面同一方向(上部から見て時計回り)
91,150
取扱い終了
返品不可
37443376CLKQGC32-197RAL-L-X2081(L) LOWタイプ(30mm)(L) D-P3DWAL(R) 丸型(A) ポート面同一方向(上部から見て時計回り)
91,550
取扱い終了
返品不可
37443385CLKQGC32-197RCL-L-X2081(L) LOWタイプ(30mm)(L) D-P3DWAL(R) 丸型(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
91,550
取扱い終了
返品不可
37443394CLKQGC32-199RAL-L-X2081(L) LOWタイプ(30mm)(L) D-P3DWAL(R) 丸型(A) ポート面同一方向(上部から見て時計回り)
91,550
取扱い終了
返品不可
37443412CLKQGC32-159RDL-E-X2081(L) LOWタイプ(30mm)(E) D-P3DWASE(R) 丸型(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
92,150
取扱い終了
返品不可
37443428CLKQGC32-195RCL-E-X2081(L) LOWタイプ(30mm)(E) D-P3DWASE(R) 丸型(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
92,150
取扱い終了
返品不可
37443437CLKQGC32-195RAL-E-X2081(L) LOWタイプ(30mm)(E) D-P3DWASE(R) 丸型(A) ポート面同一方向(上部から見て時計回り)
92,150
取扱い終了
返品不可
37443464CLKQGC32-159RBL-E-X2081(L) LOWタイプ(30mm)(E) D-P3DWASE(R) 丸型(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
92,150
取扱い終了
返品不可
37443473CLKQGC32-158RCL-E-X2081(L) LOWタイプ(30mm)(E) D-P3DWASE(R) 丸型(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
92,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする