曜日別特売

C(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズ(CLKQPKE50)

C(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズ(CLKQPKE50) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロック(L) クランプ側ロック付磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc取付面位置(E) ポートと平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ位置(mm)
クランプアーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37452442CLKQPKE50-149RDL(L) LOWタイプ(40mm)(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
114,900
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37452458CLKQPKE50-149RBH(H) HIGHタイプ(70mm)(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
122,380
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする