曜日別特売

C(L)KQ_U - ピンクランプシリンダUシリーズ(CLKQPUB50TF)

C(L)KQ_U - ピンクランプシリンダUシリーズ(CLKQPUB50TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロック(L) クランプ側ロック付磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TF) Gクランプ位置(mm)(H) HIGHタイプ(70mm)取付面位置(B) ポートと垂直する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37452607CLKQPUB50TF-160RAH
122,380
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37452616CLKQPUB50TF-158RAH
122,380
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37452625CLKQPUB50TF-160RAH-P79WSE
137,890
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37452634CLKQPUB50TF-158RAH-P79WSE
137,890
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする