曜日別特売

CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2D20)

CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2D20) - SMC
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ジャバラ
(-) ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37454917CLM2D20-25-E(E) スプリングロック (排気ロック)25
¥32,180
¥29,980
¥32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454926CLM2D20-150-P(P) 空気圧ロック (加圧ロック)150
¥33,550
¥29,980
¥32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454935CLM2D20-200-E(E) スプリングロック (排気ロック)200
¥34,100
¥29,980
¥32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454944CLM2D20-280-E(E) スプリングロック (排気ロック)280
¥35,200
¥31,980
¥35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする