SMC
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2F25)
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ジャバラ
(-) ジャバラなし
作動方式
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37455206
CLM2F25-25-P
CADデータダウンロード
25
¥
35,750
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
37455215
CLM2F25-425-P
CADデータダウンロード
425
¥
40,150
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
37455224
CLM2F25-450-P
CADデータダウンロード
450
¥
40,430
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください