曜日別特売
CLM2F25-425-P CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2F25) SMC 37455215

※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2F25)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)425
内容量1個注文コード37455215品番CLM2F25-425-P
参考基準価格(税別)¥40,150販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980
ストローク(mm)
425
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ジャバラ
(-) ジャバラなし
作動方式
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする