曜日別特売

CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2F40)

CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2F40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
ジャバラ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37455328CLM2F40-115-D(D) スプリング・空気圧併用ロック115(-) ジャバラなし
43,230
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
37455337CLM2F40-130-E(E) スプリングロック (排気ロック)130(-) ジャバラなし
43,620
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
37455346CLM2F40-170-E(E) スプリングロック (排気ロック)170(-) ジャバラなし
44,000
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
37455355CLM2F40-310-E(E) スプリングロック (排気ロック)310(-) ジャバラなし
46,310
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
37455364CLM2F40-325-D(D) スプリング・空気圧併用ロック325(-) ジャバラなし
46,310
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
37455373CLM2F40-305-E(E) スプリングロック (排気ロック)305(-) ジャバラなし
46,310
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
37455382CLM2F40-125J-D(D) スプリング・空気圧併用ロック125(J) ナイロンタ-ポリン
48,130
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
37455398CLM2F40-500-P(P) 空気圧ロック (加圧ロック)500(-) ジャバラなし
49,010
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする