※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2HB40)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37455513
品番
CLM2HB40-300-D
参考基準価格(税別)
¥45,430
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
300
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
ジャバラ
(-) ジャバラなし
作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード