曜日別特売

CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2L32)

CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2L32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全9種類を絞り込む
作動方式
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
ジャバラ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37455617CLM2L32-35-D(D) スプリング・空気圧併用ロック35(-) ジャバラなし
36,690
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
37455626CLM2L32-75-D(D) スプリング・空気圧併用ロック75(-) ジャバラなし
36,960
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
37455635CLM2L32-100-D(D) スプリング・空気圧併用ロック100(-) ジャバラなし
37,240
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
37455644CLM2L32-125-E(E) スプリングロック (排気ロック)125(-) ジャバラなし
37,510
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
37455653CLM2L32-150-D(D) スプリング・空気圧併用ロック150(-) ジャバラなし
37,790
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
37455662CLM2L32-280-E(E) スプリングロック (排気ロック)280(-) ジャバラなし
39,440
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
37455678CLM2L32-400-P(P) 空気圧ロック (加圧ロック)400(-) ジャバラなし
40,540
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
37455687CLM2L32-450-P(P) 空気圧ロック (加圧ロック)450(-) ジャバラなし
41,090
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
37455696CLM2L32-225J-E(E) スプリングロック (排気ロック)225(J) ナイロンタ-ポリン
44,610
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする