CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSB125)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSB125) - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37460404CLSB125-3030
152,300
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37460413CLSB125-25-D25
153,180
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37460422CLSB125-130130
154,610
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37460438CLSB125-150-D150
155,490
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37460447CLSB125-325325
163,850
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37460456CLSB125-330330
163,850
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37460465CLSB125-350350
163,850
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37460474CLSB125-360360
166,160
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37460483CLSB125-470470
170,780
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37460492CLSB125-480480
170,780
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37460508CLSB125-500N500
170,780
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37460517CLSB125-600600
175,400
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37460526CLSB125-550550
175,400
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37460535CLSB125-580580
175,400
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37460544CLSB125-750-D750
185,520
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37460553CLSB125-805805
189,260
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37460562CLSB125-840840
189,260
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする