SMC
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSC250)
チューブ内径(Φmm)
250
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) 鉄
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37462355
CLSC250-285
CADデータダウンロード
285
¥
562,760
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37462364
CLSC250-300
CADデータダウンロード
300
¥
562,760
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37462373
CLSC250-550
CADデータダウンロード
550
¥
614,570
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200