曜日別特売

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSF250TN)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSF250TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37464367CLSF250TN-130-D130
537,740
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37464376CLSF250TN-600600
614,570
559,800
615,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37464385CLSF250TN-700700
631,840
559,800
615,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37464394CLSF250TN-800800
649,110
599,800
659,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37464403CLSF250TN-900-V900
666,380
599,800
659,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37464412CLSF250TN-1000-V1000
683,650
619,800
681,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37464428CLSF250TN-1300-V1300
735,460
659,800
725,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37464437CLSF250TN-1300-D1300
748,220
669,800
736,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする