CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSGF125)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSGF125) - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)220クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37465015CLSGF125-220
159,230
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする