CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSGF160)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSGF160) - SMC
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37465024CLSGF160-350350(-) 両側クッション付
236,670
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37465033CLSGF160-600H600(H) へッド側クッション付
251,520
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする