SMC
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSGF160TN)
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
485
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37465042
CLSGF160TN-485
CADデータダウンロード
¥
245,580
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください