CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSL125)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSL125) - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37465058CLSL125-2525
152,300
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37465067CLSL125-110110
154,610
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37465076CLSL125-102102
154,610
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37465085CLSL125-101101
154,610
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37465094CLSL125-130130
154,610
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37465103CLSL125-25-DM9B25
155,100
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37465112CLSL125-700700
180,020
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする