曜日別特売

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSL160)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSL160) - SMC
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
材質(チューブ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37465225CLSL160-1616(-) アルミ
221,820
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37465234CLSL160-130130(-) アルミ
224,790
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37465243CLSL160-125125(-) アルミ
224,790
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37465252CLSL160-410410(-) アルミ
245,580
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37465268CLSL160-10001000(-) アルミ
275,280
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37465277CLSL160-11001100(-) アルミ
281,220
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37465286CLSL160-14001400(-) 鉄
299,040
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする