SMC
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSLF125TN)
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37465715
CLSLF125TN-700-DM9N
CADデータダウンロード
700
¥
182,930
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37465724
CLSLF125TN-900
CADデータダウンロード
900
¥
189,260
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください