CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST160)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST160) - SMC
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37466056CLST160-170170
232,490
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37466065CLST160-210210
235,460
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37466074CLST160-280280
238,430
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37466083CLST160-300N300
238,430
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37466092CLST160-450450
250,310
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37466108CLST160-600600
256,250
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37466117CLST160-600-D600
257,130
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37466126CLST160-650650
262,190
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37466135CLST160-650-D650
263,070
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37466144CLST160-650-DA90650
263,230
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37466153CLST160-650-DM9BL650
265,320
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37466162CLST160-650-DM9BZ650
265,710
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37466178CLST160-900-D900
274,950
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする