CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST160TN)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST160TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37466266CLST160TN-100100
226,550
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37466275CLST160TN-100-D100
227,430
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37466284CLST160TN-300300
238,430
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37466293CLST160TN-360360
244,370
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37466302CLST160TN-300K300
251,410
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37466318CLST160TN-275K275
251,410
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37466327CLST160TN-350J350
251,570
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37466336CLST160TN-380K380
259,990
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37466345CLST160TN-650K650
285,730
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする