曜日別特売

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST180TN)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST180TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)325クッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37466406CLST180TN-325
334,730
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする