CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-125AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-125AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)125クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37478202CM2B32-125AZ-
8,860
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
37478218CM2B32-125AZ-XC8B(B)0~50
12,600
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする