SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-300AZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
300
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37480153
CM2B32-300AZ
CADデータダウンロード
¥10,780
¥
9,798
¥10,778
(税込)
当日出荷
37480162
CM2B32-300AZ-XC6
CADデータダウンロード
¥10,950
¥
9,898
¥10,888
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37480178
CM2B32-300AZ-XC4
CADデータダウンロード
¥12,600
¥
10,980
¥12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37480187
CM2B32-300AZ-XC22
CADデータダウンロード
¥13,420
¥
12,980
¥14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください