SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-300KZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
300
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37480214
CM2B32-300KZ
CADデータダウンロード
¥17,820
¥
16,980
¥18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37480223
CM2B32-300KZ-XC6
CADデータダウンロード
¥17,990
¥
16,980
¥18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37480232
CM2B32-300KZ-XC5
CADデータダウンロード
¥19,640
¥
18,980
¥20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください