SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-30AZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37480345
CM2B32-30AZ
CADデータダウンロード
¥8,030
¥
7,298
¥8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37480354
CM2B32-30AZ-XC6
CADデータダウンロード
¥8,200
¥
7,598
¥8,358
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37480363
CM2B32-30AZ-XC22
CADデータダウンロード
¥10,670
¥
9,698
¥10,668
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37480372
CM2B32-30AZ-XB6
CADデータダウンロード
¥12,490
¥
10,980
¥12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください