SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-350Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
350
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37480704
CM2B32-350Z
CADデータダウンロード
¥9,300
¥
8,498
¥9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37480713
CM2B32-350Z-XC6
CADデータダウンロード
¥9,460
¥
8,698
¥9,568
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37480722
CM2B32-350Z-XC4
CADデータダウンロード
¥11,110
¥
9,998
¥10,998
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37480738
CM2B32-350Z-XC5
CADデータダウンロード
¥11,110
¥
9,998
¥10,998
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37480747
CM2B32-350Z-XB6
CADデータダウンロード
¥13,200
¥
10,980
¥12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください