SMC
CM2/CDM2 - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CM2BZ40F)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
(S) 単動押出し
ストローク(mm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37497294
CM2BZ40F-25S
CADデータダウンロード
¥9,900
¥
8,898
¥9,788
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください