曜日別特売

CM Series(CM2C25F)

CM Series(CM2C25F) - SMC
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37501896CM2C25F-30複動片ロッド30
6,880
6,298
6,928(税込)
17日以内出荷
返品不可
37501905CM2C25F-45複動片ロッド45
6,880
6,298
6,928(税込)
17日以内出荷
返品不可
37501914CM2C25F-65複動片ロッド65
7,150
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
37501923CM2C25F-30S(S) 単動押出し30
7,370
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
37501932CM2C25F-500A複動片ロッド500
13,530
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする