SMC
CM2/CDM2 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2E20F)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37518644
CM2E20F-40
CADデータダウンロード
40
¥6,380
¥
5,898
¥6,488
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37518653
CM2E20F-70J
CADデータダウンロード
70
¥11,000
¥
9,998
¥10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください