SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HL20)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37544998
CM2HL20-25Z
CADデータダウンロード
25
(-) ロッド先端おねじ
¥5,500
¥
4,998
¥5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545007
CM2HL20-20Z
CADデータダウンロード
20
(-) ロッド先端おねじ
¥5,500
¥
4,998
¥5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545016
CM2HL20-40Z
CADデータダウンロード
40
(-) ロッド先端おねじ
¥5,780
¥
5,298
¥5,828
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545025
CM2HL20-50Z
CADデータダウンロード
50
(-) ロッド先端おねじ
¥5,780
¥
5,298
¥5,828
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545034
CM2HL20-75FZ
CADデータダウンロード
75
(F) ロッド先端めねじ
¥6,050
¥
5,598
¥6,158
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545043
CM2HL20-75Z
CADデータダウンロード
75
(-) ロッド先端おねじ
¥6,050
¥
5,598
¥6,158
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545052
CM2HL20-100Z
CADデータダウンロード
100
(-) ロッド先端おねじ
¥6,330
¥
5,598
¥6,158
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545068
CM2HL20-125Z
CADデータダウンロード
125
(-) ロッド先端おねじ
¥6,600
¥
5,998
¥6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545077
CM2HL20-150Z
CADデータダウンロード
150
(-) ロッド先端おねじ
¥6,880
¥
6,398
¥7,038
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545086
CM2HL20-155Z
CADデータダウンロード
155
(-) ロッド先端おねじ
¥7,150
¥
6,598
¥7,258
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545095
CM2HL20-200Z
CADデータダウンロード
200
(-) ロッド先端おねじ
¥7,430
¥
6,598
¥7,258
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545104
CM2HL20-210Z
CADデータダウンロード
210
(-) ロッド先端おねじ
¥7,700
¥
6,998
¥7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545113
CM2HL20-300Z
CADデータダウンロード
300
(-) ロッド先端おねじ
¥8,530
¥
7,698
¥8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545122
CM2HL20-400Z
CADデータダウンロード
400
(-) ロッド先端おねじ
¥9,630
¥
8,798
¥9,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545138
CM2HL20-40JZ-XC6
CADデータダウンロード
40
(-) ロッド先端おねじ
¥9,960
¥
8,798
¥9,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください