SMC
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KFZ25)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37554852
CM2KFZ25-25Z
CADデータダウンロード
25
¥7,700
¥
6,998
¥7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37554868
CM2KFZ25-125Z
CADデータダウンロード
125
¥8,800
¥
7,798
¥8,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37554877
CM2KFZ25-300Z
CADデータダウンロード
300
¥10,730
¥
9,698
¥10,668
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください