SMC
CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CM2KWB25)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動両ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
25
50
60
75
100
150
クッション
(-) ラバークッション
(A) エアクッション
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37559043
CM2KWB25-25Z
CADデータダウンロード
25
(-) ラバークッション
¥7,810
¥
6,998
¥7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37559052
CM2KWB25-50Z
CADデータダウンロード
50
(-) ラバークッション
¥8,140
¥
7,398
¥8,138
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37559068
CM2KWB25-60Z
CADデータダウンロード
60
(-) ラバークッション
¥8,470
¥
7,698
¥8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37559077
CM2KWB25-75Z
CADデータダウンロード
75
(-) ラバークッション
¥8,470
¥
7,698
¥8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37559086
CM2KWB25-100Z
CADデータダウンロード
100
(-) ラバークッション
¥8,800
¥
7,698
¥8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37559095
CM2KWB25-150Z
CADデータダウンロード
150
(-) ラバークッション
¥9,460
¥
8,698
¥9,568
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37559104
CM2KWB25-50AZ
CADデータダウンロード
50
(A) エアクッション
¥9,850
¥
8,898
¥9,788
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37559113
CM2KWB25-75AZ
CADデータダウンロード
75
(A) エアクッション
¥10,180
¥
9,198
¥10,118
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37559122
CM2KWB25-100Z-XB6
CADデータダウンロード
100
(-) ラバークッション
¥13,040
¥
12,980
¥14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください