曜日別特売

CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CM2KWB32)

CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CM2KWB32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
全13種類を絞り込む
クッション
ストローク(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37559138CM2KWB32-25Z(-) ラバークッション25
8,140
7,398
8,138(税込)
17日以内出荷
返品不可
37559147CM2KWB32-50Z(-) ラバークッション50
8,470
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
37559156CM2KWB32-30Z(-) ラバークッション30
8,470
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
37559165CM2KWB32-75Z(-) ラバークッション75
8,800
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
37559174CM2KWB32-100Z(-) ラバークッション100
9,130
8,398
9,238(税込)
17日以内出荷
返品不可
37559183CM2KWB32-150Z(-) ラバークッション150
9,790
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
37559192CM2KWB32-25AZ(A) エアクッション25
10,180
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
37559208CM2KWB32-200Z(-) ラバークッション200
10,450
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
37559217CM2KWB32-30AZ(A) エアクッション30
10,510
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
37559226CM2KWB32-50AZ(A) エアクッション50
10,510
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
37559235CM2KWB32-250Z(-) ラバークッション250
11,110
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
37559244CM2KWB32-180AZ(A) エアクッション180
12,490
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
37559253CM2KWB32-250AZ(A) エアクッション250
13,150
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする