SMC
CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CM2KWF25)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動両ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37559418
CM2KWF25-50Z
CADデータダウンロード
50
(-) ラバークッション
¥8,640
¥
7,798
¥8,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37559427
CM2KWF25-70Z
CADデータダウンロード
70
(-) ラバークッション
¥8,970
¥
8,198
¥9,018
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37559436
CM2KWF25-75Z
CADデータダウンロード
75
(-) ラバークッション
¥8,970
¥
8,198
¥9,018
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37559445
CM2KWF25-150Z
CADデータダウンロード
150
(-) ラバークッション
¥9,960
¥
8,898
¥9,788
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37559454
CM2KWF25-300AZ
CADデータダウンロード
300
(A) エアクッション
¥13,640
¥
12,980
¥14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37559463
CM2KWF25-400AZ
CADデータダウンロード
400
(A) エアクッション
¥14,960
¥
13,980
¥15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください