曜日別特売

CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CM2KWF40)

CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CM2KWF40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37559533CM2KWF40-100Z100(-) ラバークッション
13,310
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
37559542CM2KWF40-150Z150(-) ラバークッション
14,190
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
37559558CM2KWF40-180Z180(-) ラバークッション
15,070
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
37559567CM2KWF40-200Z200(-) ラバークッション
15,070
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
37559576CM2KWF40-250Z250(-) ラバークッション
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
37559585CM2KWF40-300AZ300(A) エアクッション
18,480
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする