SMC
CM2/CDM2 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2L20F)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37562902
CM2L20F-22
CADデータダウンロード
22
(-) ラバークッション
¥6,110
¥
5,498
¥6,048
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37562918
CM2L20F-60
CADデータダウンロード
60
(-) ラバークッション
¥6,660
¥
5,998
¥6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37562927
CM2L20F-90A
CADデータダウンロード
90
(A) エアクッション
¥8,640
¥
7,798
¥8,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください