SMC
CM Series(CM2L25M)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37566822
CM2L25M-75Z
CADデータダウンロード
75
¥7,320
¥
6,698
¥7,368
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37566838
CM2L25M-105Z
CADデータダウンロード
105
¥7,870
¥
7,198
¥7,918
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37566847
CM2L25M-260Z
CADデータダウンロード
260
¥9,790
¥
8,798
¥9,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください