CM Series(CM2L25R)

CM Series(CM2L25R) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37566856CM2L25R-25Z25(-) ラバークッション
7,870
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
37566865CM2L25R-100Z100(-) ラバークッション
8,690
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
37566874CM2L25R-25AZ25(A) エアクッション
9,570
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
37566883CM2L25R-175Z-XC6175(-) ラバークッション
9,630
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37566892CM2L25R-200Z200(-) ラバークッション
9,790
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
37566908CM2L25R-250Z250(-) ラバークッション
10,340
9,398
10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
37566917CM2L25R-125AZ125(A) エアクッション
10,670
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
37566926CM2L25R-300Z300(-) ラバークッション
10,890
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
37566935CM2L25R-350Z350(-) ラバークッション
11,440
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
37566944CM2L25R-180AZ180(A) エアクッション
11,500
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
37566953CM2L25R-200AZ200(A) エアクッション
11,500
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
37566962CM2L25R-400Z400(-) ラバークッション
11,990
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
37566978CM2L25R-450Z450(-) ラバークッション
12,540
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
37566987CM2L25R-300AZ300(A) エアクッション
12,600
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
37566996CM2L25R-500Z500(-) ラバークッション
13,090
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
37567005CM2L25R-450AZ450(A) エアクッション
14,250
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
37567014CM2L25R-745AZ745(A) エアクッション
17,550
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
37567023CM2L25R-745AZ-XC6745(A) エアクッション
17,660
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする