SMC
CM2/CDM2 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2L32F)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37572167
CM2L32F-40
CADデータダウンロード
40
¥7,100
¥
6,498
¥7,148
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37572176
CM2L32F-600
CADデータダウンロード
600
¥13,150
¥
11,980
¥13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください