SMC
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WHB40)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動両ロッド
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37602583
CM2WHB40-50Z
CADデータダウンロード
50
¥9,900
¥
8,798
¥9,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37602592
CM2WHB40-125Z
CADデータダウンロード
125
¥11,220
¥
9,998
¥10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください