曜日別特売

CM2X-Z/CDM2X-Z - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CM2XB20)

CM2X-Z/CDM2X-Z - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CM2XB20) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37604166CM2XB20-10Z10
5,830
5,398
5,938(税込)
24日以内出荷
返品不可
37604175CM2XB20-20Z20
5,830
5,398
5,938(税込)
24日以内出荷
返品不可
37604184CM2XB20-25Z25
5,830
5,398
5,938(税込)
24日以内出荷
返品不可
37604193CM2XB20-15Z15
5,830
5,398
5,938(税込)
24日以内出荷
返品不可
37604202CM2XB20-50Z50
6,440
5,898
6,488(税込)
19日以内出荷
返品不可
37604218CM2XB20-60Z60
7,040
6,398
7,038(税込)
24日以内出荷
返品不可
37604227CM2XB20-75Z75
7,040
6,398
7,038(税込)
19日以内出荷
返品不可
37604236CM2XB20-100Z100
7,650
6,598
7,258(税込)
24日以内出荷
返品不可
37604245CM2XB20-125Z125
8,250
7,498
8,248(税込)
19日以内出荷
返品不可
37604254CM2XB20-150Z150
8,860
7,798
8,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
37604263CM2XB20-200Z200
10,070
8,798
9,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
37604272CM2XB20-250Z250
11,280
9,998
10,998(税込)
24日以内出荷
返品不可
37604288CM2XB20-218Z218
11,280
9,998
10,998(税込)
24日以内出荷
返品不可
37604297CM2XB20-300Z300
12,490
10,980
12,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
37604306CM2XB20-290Z290
12,490
10,980
12,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする