SMC
CM2X-Z/CDM2X-Z - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CM2XB32)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37604473
CM2XB32-25Z
CADデータダウンロード
25
¥6,880
¥
6,398
¥7,038
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37604482
CM2XB32-50Z
CADデータダウンロード
50
¥7,760
¥
6,998
¥7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37604498
CM2XB32-40Z
CADデータダウンロード
40
¥7,760
¥
6,998
¥7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37604507
CM2XB32-75Z
CADデータダウンロード
75
¥8,640
¥
7,698
¥8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37604516
CM2XB32-80Z
CADデータダウンロード
80
¥9,520
¥
8,598
¥9,458
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37604525
CM2XB32-100Z
CADデータダウンロード
100
¥9,520
¥
8,598
¥9,458
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37604534
CM2XB32-125Z
CADデータダウンロード
125
¥10,400
¥
9,498
¥10,448
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37604543
CM2XB32-150Z
CADデータダウンロード
150
¥11,280
¥
9,998
¥10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37604552
CM2XB32-140Z
CADデータダウンロード
140
¥11,280
¥
9,998
¥10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37604568
CM2XB32-200Z
CADデータダウンロード
200
¥13,040
¥
12,980
¥14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37604577
CM2XB32-250Z
CADデータダウンロード
250
¥14,800
¥
13,980
¥15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37604586
CM2XB32-300Z
CADデータダウンロード
300
¥16,560
¥
15,980
¥17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください