曜日別特売

CM2X-Z/CDM2X-Z - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CM2XL20)

CM2X-Z/CDM2X-Z - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CM2XL20) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37605496CM2XL20-25Z25
6,330
5,498
6,048(税込)
19日以内出荷
返品不可
37605505CM2XL20-50Z50
6,930
6,398
7,038(税込)
19日以内出荷
返品不可
37605514CM2XL20-47Z47
6,930
6,398
7,038(税込)
19日以内出荷
返品不可
37605523CM2XL20-30Z30
6,930
6,398
7,038(税込)
19日以内出荷
返品不可
37605532CM2XL20-70Z70
7,540
6,598
7,258(税込)
19日以内出荷
返品不可
37605548CM2XL20-75Z75
7,540
6,598
7,258(税込)
19日以内出荷
返品不可
37605557CM2XL20-100Z100
8,140
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
37605566CM2XL20-150Z150
9,350
8,498
9,348(税込)
19日以内出荷
返品不可
37605575CM2XL20-200Z200
10,560
9,598
10,558(税込)
19日以内出荷
返品不可
37605584CM2XL20-250Z250
11,770
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
37605593CM2XL20-240Z240
11,770
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
37605602CM2XL20-300Z300
12,980
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする