CM2X-Z/CDM2X-Z - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CM2XL32)

CM2X-Z/CDM2X-Z - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CM2XL32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37605715CM2XL32-40Z40
8,250
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
37605724CM2XL32-50Z50
8,250
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
37605733CM2XL32-75Z75
9,130
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
37605742CM2XL32-100Z100
10,010
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
37605758CM2XL32-110Z110
10,890
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
37605767CM2XL32-125Z125
10,890
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
37605776CM2XL32-150Z150
11,770
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
37605785CM2XL32-200Z200
13,530
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
37605794CM2XL32-250Z250
15,290
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
37605803CM2XL32-300Z300
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする