CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CM2YFZ32)

CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CM2YFZ32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37610807CM2YFZ32-100Z100
7,320
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
37610816CM2YFZ32-200Z200
8,420
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
37610825CM2YFZ32-300Z300
9,520
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする